Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL, CZ 50R

Št. art.: 081104 50R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
Nazivna napetost 250 V
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16 A) W
Razred kabla H05RR-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Guma
Material ohišja Umetna masa
Barva kabla črna
Dolžina kabla 50 m
Število letev z vtičnicami 3
Diagnostični sistem na voljo da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081104 50R
EAN/GTIN 4003644024117
Številka proizvajalca FK7A50GTF

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Kompaktni in visokokakovostni plastični kabelski bobni HEDI® s premerom bobna 250 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
  • 7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.
  • Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.
  • Možnost preproste namestitve na steno.
Za kratkoročno uporabo na prostem.: Odobreno za kratkoročno uporabo na prostem.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.