Izvedba:
- DIN 863-1
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Varovalni obroček
- Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran
- Zaskočnik zaskočnika
- Karbidne merilne površine
- Toplotno izolirani
Opis:
Odčitavanje mikrometra 0,01 mm, odčitovalni deli so mat kromirani. Vključno z vpenjalnim vzvodom in toplotno zaščito rok. Merilno silo nadzira merilna ročica. Merilne površine so na konicah iz karbida. Merilno vreteno in nakovalo sta izdelana iz nerjavečega jekla. Premer vretena 7,5 mm, premer merilnega bobna 25 mm, korak 1 mm. Dobava brez nastavitvenega merila v ustreznem lesenem kovčku.
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 50 - 75
- Omejitev napak (mm): 0,005 mm
- Omejitev napak (µm): 5 µm
- Naklon vretena_mm: 1 mm
- Premer vretena_mm: 8 mm
Standard:
DIN 863-1