Bit-izvijač bit šestilo 3 mm zunanji šestilo C 6,3 L.25 mm

Št. art.: 08090003
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 08090003
    EAN/GTIN 4018754011063
    Številka proizvajalca 08090003
    L-število L60010 3879

    Opis

    Opis:

    • DIN 7426/ISO 3109
    • Za vijake z glavo vtičnice
    • posebej trda

    Lastnosti:

    • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
    • Zunanji šestkotni pogon: C 6,3
    • Dolžina [mm): 25 mm
    • Št.: 1300
    • Izhodni profil: Šestkotnik
    • Velikost Izhodni profil: 3 mm
    • Teža: 4 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico