Komplet zunanjih mikrometrov s karbidnimi merilnimi površinami, odčitavanje 0,01 mm, 100 - 200 mm

Št. art.: 0806542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0806542
    EAN/GTIN 4029713281564
    Številka proizvajalca 0806542
    L-število L40510 819

    Opis

    Opis:

    Merilo za varilne šive, v obliki vencev, fino polirano, 3 - 12 mm

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 100 - 200
    • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
    • Premer vretena_mm: 6,5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico