Zunanji mikrometer z napredno torno sklopko 0 - 25 mm

Št. art.: 0806501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0806501
EAN/GTIN 4029713223618
Številka proizvajalca 0806501
L-število L40510 2557

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-1
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Zaklepna ročica
  • S torno sklopko (račno)
  • Fiksna hitra vožnja
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani

Opis:

Par litoželeznih prizem razreda 0 8 - 50 mm 150 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 25
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico