Izvedba:
Jeklene
spojke za stisnjeni zrak imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:
- Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.
- Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.
- Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.
- Ekonomičnost − čas amortizacije znaša največ 2 leti.
Varnostna spojka eSafe je v skladu s standardom ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka).
Pretok: 4000 l/min, maksimalni obratovalni tlak 16 barov
Material: pocinkano jeklo/medenina
Uporaba:
Za boljšo učinkovitost, večjo ekonomičnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih pnevmatskih naprav z manjšo priključno močjo in kompaktno ter priročno izvedbo.
Opomba:
Varnostna spojka za stisnjeni zrak CEJN serije 410 eSafe (z odzračevanjem) je v skladu z evropskim standardom 10.4 (nazivni ⌀ 10,4 mm), pretok do 4000 l/min.