Varnostna zpihovalna pištola s cevjo StarTip Priključek za zrak STAR

Št. art.: 080266 STAR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pretok 100 l/min - 1.100 l/min
    Vrsta izdelka Pištola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 080266 STAR
    EAN/GTIN 7391390475350

    Opis

    Izvedba:

    Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.
    Varnostna izpihovalna pištola s šobo, ki ne povzroča velikega hrupa in nastavljivim pretokom. V skladu s standardom ISO B.
    Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080300.

    Opomba:

    Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico