Magnetno držalo črn, Velikost držala: H1

Št. art.: 080263 H1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.635 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

65 mm
Material Umetna masa
Masa 250 g
Vrsta izdelka Magnetno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080263 H1
EAN/GTIN 4062406622688
Številka proizvajalca 080263 H1

Opis

Izvedba:

Magnetna držala z visoko močjo držanja zagotavljajo varno delovno mesto brez nevarnosti spotikanja.
  • Gumirana naležna površina je odporna proti olju in preprečuje opraskanje.
  • Dve ločeni uporabni območji (npr. pištola za stisnjeni zrak in gibka cev).

Primerno za:

Art. 080125 vel. 100.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico