Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine, nastavljiva vklj. z magnetnim držalom in priključkom za vodo

Št. art.: 080259
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
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
Pretok 200 l/min - 1.200 l/min
Vključno s cevjo za vodo Da
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080259
EAN/GTIN 2050001762900
Številka proizvajalca 309589900
Proizvajalec CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.
Vklj. z magnetnim držalom in 3 m cevi za tekočino, ki je odporna proti hladilnim in mazalnim sredstvom (8 × 12 mm) s 1/4-colskim-priključkom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico