Garnitura cevnih in tihih šob

Št. art.: 080257
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
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
Zunanji ⌀ 14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
Število delov 4
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080257
EAN/GTIN 7391390216083
Številka proizvajalca 302089950
Proizvajalec CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Gumijaste šobe za uporabo na občutljivih površinah. Namestijo se neposredno na cev. Tiha šoba zmanjša hrup. Nivo hrupa 82 dB(A).

Primerno za:

Pribor za izpihovalno pištolo art. 080250.

Obseg dobave:

3× gumijasta šoba in 1× tiha šoba.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico