Ščitnik, prosojen, za izpihovalno pištolo, Zunanji ⌀: 100mm

Št. art.: 080256 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 100 mm
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080256 100
EAN/GTIN 7391390214287
Številka proizvajalca 302089955

Opis

Izvedba:

Ščitnik varuje uporabnika pred delci umazanije, ki pri izpihovanju letijo naokrog. Za namestitev je ščitnik potrebno potisniti na izpihovalno cev.

Primerno za:

Pribor za izpihovalno pištolo art. 080250.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico