Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m

Št. art.: 080248 6
(11,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Spiralna cev iz poliuretana
Maksimalni obratovalni tlak 10 bar
Maksimalni razpočni tlak 35 bar
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 8 mm
Uporabna dolžina cevi 6 m
Barva modra
Priključek hitre spojke 1/4 col
Priključek nastavka 1/4 col
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080248 6
EAN/GTIN 7391390141897
Številka proizvajalca 199589710

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli