{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Spiralna cev iz poliuretana | |
Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar | |
Maksimalni razpočni tlak | 35 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 16 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 11 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 4 m | |
Barva | modra | |
Priključek hitre spojke | 1/2 col | |
Priključek nastavka | 1/2 col | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080241 4 | |
EAN/GTIN | 7391390097477 | |
Številka proizvajalca | 309589768 | |
Proizvajalec | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |