Sistem Multi Link z varnostno jekleno spojko 2

Št. art.: 080211 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni notranji navoj 1/2 col
Število razdelilnih priključkov 2
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080211 2
EAN/GTIN 7391390286987
Številka proizvajalca 309029202

Opis

Izvedba:

Sistem z več priključki združuje optimalno razdelitev stisnjenega zraka in prilagodljivost na najmanjšem prostoru. Sistem je primeren za razdelitev stisnjenega zraka tako pri novih instalacijah kot tudi na že obstoječih delovnih mestih. Čas montaže in instalacije se zmanjša na minimum. Priključki so vrtljivi za 180°.
Sistem Multi Link z varnostno jekleno spojko eSafe 2 ISO B.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli