{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta izdelka | Detektor puščanja | |
Delovna temperatura | −5 °C - 50 °C | |
Delovna frekvenca | 40 (+/-2) kHz | |
Laser | Valovna dolžina 630–660 nm | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Način priključka | 3,5 mm vtič; Napajalna vtičnica | |
Vrsta prikazovalnika | 3,5-palčni zaslon na dotik TFT prenosljiv | |
Stopnja umazanosti | 2 | |
Temperatura skladiščenja | −20 °C - 60 °C | |
Čas delovanja | 10 h | |
Razred laserja | Razred 2 | |
Čas polnjenja posameznega akumulatorja | 4 h | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Višina | 280 mm | |
Masa vključno z akumulatorjem | 0,55 kg | |
Zamenljiv akumulator | Ne | |
Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
Napetost akumulatorja | 7,4 V | |
Vmesnik | Vmesnik USB | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Uporaba | Notranje področje | |
Dolžina | 263 mm | |
Širina | 96 mm |
Številka izdelka | 080198 LS250 | |
EAN/GTIN | 4067263097983 | |
Številka proizvajalca | 206419 |