Garnitura nastavkov z zunanjim navojem 10-delne 1/4 col

Št. art.: 080174 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni zunanji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Priključni notranji navoj 1/4 col
    Število delov 10
    Vrsta izdelka Nastavki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 080174 1/4
    EAN/GTIN 4062406522551
    Številka proizvajalca 080174 1/4

    Opis

    Izvedba:

    Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico