Hitra spojka S cevnim priključkom 9 mm

Št. art.: 080172 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.234 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
    Notranji ⌀ cevnega priključka 9 mm
    Pretok 1.000 l/min
    Vrsta izdelka Spojka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 080172 9
    EAN/GTIN 4062406523961
    Številka proizvajalca 080172 9

    Opis

    Izvedba:

    Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico