{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 35 bar | |
Priključni notranji navoj | 1/4 col | |
Pretok | 1.000 l/min | |
Vrsta izdelka | Spojka |
Številka izdelka | 080171 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406572693 | |
Številka proizvajalca | 080171 1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hitra spojka Z notranjim navojem 1/4 col
po ponudbi
Na zalogi
781 kosov na zalogi
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni notranji navoj | 1/4 col | 1/4 col |
Pretok | 1.000 l/min | 2.000 l/min |
Maksimalni obratovalni tlak | 35 bar | 35 bar |
Material | medenina | |
Vrsta izdelka | Spojka | Spojka |