Garnitura reducirnih nastavkov 10-delne 1/2-1/4 col

Št. art.: 080168 1/2-1/4
Nastavi ceno 10 kos (1,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 17 mm
Priključni navoj 1/2 – 1/4 col
Zunanji navoj G1/2
Notranji navoj G1/4
Vrsta izdelka Nastavki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080168 1/2-1/4
EAN/GTIN 4047322572361
Številka proizvajalca 143729

Opis

Izvedba:

Reducirni nastavek, kratka izvedba. Z zunanjim in notranjim navojem, cilindričnim, medenina.

Standard:

Navoj v skladu z ISO 228.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico