Garnitura dvojnih navojnih nastavkov 10-delne 1/4 col

Št. art.: 080167 1/4
Nastavi ceno 10 kos (1,51 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni zunanji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 23 mm
    Priključni zunanji navoj G1/4 col
    Zev ključa 17 mm
    Število priključnih navojev 2
    Vrsta izdelka Nastavki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 080167 1/4
    EAN/GTIN 4047322438391
    Številka proizvajalca 143244

    Opis

    Izvedba:

    Dvojni navojni nastavek, zunanji navoj na obeh straneh cilindričen, medenina.

    Standard:

    Navoj v skladu z ISO 228.

    Opomba:

    T-navojne kose najdete pod št. 080035 v spletni trgovini.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico