Varnostna spojka z zunanjim navojem, aluminij, Priključni zunanji navoj: 1/4col

Št. art.: 080153 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni zunanji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni zunanji navoj 1/4 col
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080153 1/4
EAN/GTIN 4047322700139
Številka proizvajalca 204101
Proizvajalec Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka s pritisnim gumbom NW 7,4. Pri pritisku gumba se nastali tlak odzrači in spojko lahko sprostite brez udarcev cevi.

Standard:

Varnostna različica je v skladu z ISO-standardom DIN EN ISO 4414.

Primerno za:

Nastavki art. 080233; 080234 in 080235.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico