Čistilna pištola, Tip: RP1

Št. art.: 080145 RP1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip RP1
nastavljiv curek Da
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080145 RP1
EAN/GTIN 4047322416337
Številka proizvajalca 130561
Proizvajalec Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Profesionalna pištola za čiščenje, primerna za industrijsko in obrtno čiščenje do delovne temperature največ 50 °C. Odporna proti vodi, običajnim sredstvom za pomivanje, citronski kislini (največ 10 % raztopina), hladnim čistilom/topilom. Brezstopenjsko nastavljiv pršilni curek. Notranji navoj vel. 1/2 cole.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico