Pršilna pištola SPR

Št. art.: 080144 SPR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip SPR
    Maksimalni obratovalni tlak 12 bar
    Maksimalna obratovalna temperatura 90 °C
    Pretok zraka 95 l/min - 410 l/min
    Pretok pri 5 bar 286 l/min
    Vrsta izdelka Pištola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 080144 SPR
    EAN/GTIN 4047322722131
    Številka proizvajalca 100307

    Opis

    Izvedba:

    Pištola za brizganje z ravno brizgalno cevjo in posodo iz umetne mase, rdeča matirana, prostornina 1 liter.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico