Spiralna cev iz poliuretana, 3/8-colska, z vrtljivim vijačnim priključkom in zaščito pred pregibom 3 m

Št. art.: 080106 3
(22,53 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Spiralna cev iz poliuretana
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 8 mm
Uporabna dolžina cevi 3 m
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080106 3
EAN/GTIN 4047322540278
Številka proizvajalca 140227

Opis

Izvedba:

Cev iz poliuretana, zato izredno elastična, izredno velika povratna sila, majhne tlačne izgube in minimalna deformacija. Temperaturna obstojnost od –40 do +60 °C.

Obseg dobave:

Vklj. z vrtljivim vijačnim priključkom in vzmetno zaščito pred pregibom.