{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Spiralna cev iz poliuretana | |
Zunanji ⌀ cevi | 8 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 5 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 7,5 m | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080101 7,5 | |
EAN/GTIN | 4047322540223 | |
Številka proizvajalca | 140223 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z vrtljivim vijačnim priključkom in zaščito pred pregibom 7,5 m
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.006 kosov na zalogi
|
|
Priključek hitre spojke | 1/4 col | |
Material | Spiralna cev iz poliuretana | |
Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 7,5 m | 7,5 m |
Zunanji ⌀ cevi | 8 mm | 8 mm |
Notranji ⌀ cevi | 5 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Cev | Cev |