Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Voda 14S

Št. art.: 080073 14S
(30,64 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina ohišja 490 mm
    Globina ohišja 190 mm
    Višina ohišja 409 mm
    Material ohišja Umetna masa
    Barva ohišja modra
    Izhodni priključek 3/8 col
    Vhodni priključek 3/8 col
    Maksimalni obratovalni tlak 9 bar
    Uporabna dolžina cevi 14 m
    Zunanji ⌀ cevi 13,5 mm
    Notranji ⌀ cevi 9,5 mm
    Material cevi Poliuretan
    Barva cevi zelena
    Navijalna avtomatika SCS Da
    primerno za Tekočine
    Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 080073 14S
    EAN/GTIN 7391390327505
    Številka proizvajalca 309112230

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni navijalnik gibljive cevi z vodilom za cev in nadzorovanim, močnim uvlekom cevi.
    Nezlomljivo, zaprto ohišje iz umetne mase za uporabo na področjih, kjer je veliko umazanije in prahu. Kompaktna izvedba in preprosta montaža na steno ali strop z območjem vrtenja 180°. PU-cev, primerna za večji pretok; velika odpornost proti obrabi; z jeklenimi priključki za stisnjeni zrak.
    Navijalnik gibljive cevi za vodo, primeren za uporabo v vlažnem in mokrem okolju, idealen za spiranje, za postaje za polnjenje tekočin in območja spiranja. PU-cev zelene barve za boljše razlikovanje

    Opomba:

    Vodna spojka, glejte art. 080149 vel. 1/2.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico