Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni, ⌀ 8 ×12 mm, Tip: 10S

Št. art.: 080072 10S
Cena na 1 kos (34,05 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina ohišja 406 mm
Globina ohišja 190 mm
Višina ohišja 313 mm
Material ohišja Umetna masa
Barva ohišja modra
Izhodni priključek 1/4 col
Vhodni priključek 1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Uporabna dolžina cevi 10 m
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 8 mm
Material cevi Poliuretan
Barva cevi modra
Navijalna avtomatika SCS Da
primerno za Visokotlačni
Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080072 10S
EAN/GTIN 7391390327154
Številka proizvajalca 309112022
Proizvajalec CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Varnostni navijalnik gibljive cevi z vodilom za cev in nadzorovanim, močnim uvlekom cevi.
Nezlomljivo, zaprto ohišje iz umetne mase za uporabo na področjih, kjer je veliko umazanije in prahu. Kompaktna izvedba in preprosta montaža na steno ali strop z območjem vrtenja 180°. PU-cev, primerna za večji pretok; velika odpornost proti obrabi; z jeklenimi priključki za stisnjeni zrak.

Opomba:

Za spojke glejte art. 080286.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico