Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni 10S m

Št. art.: 080071 10S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina ohišja 406 mm
Globina ohišja 190 mm
Višina ohišja 313 mm
Material ohišja Umetna masa
Barva ohišja modra
Izhodni priključek 1/4 col
Vhodni priključek 1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Uporabna dolžina cevi 10 m
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 8 mm
Material cevi Poliuretan
Barva cevi neonsko zelena
Navijalna avtomatika SCS Da
primerno za Visokotlačni
Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080071 10S
EAN/GTIN 7391390404046
Številka proizvajalca 309112028

Opis

Izvedba:

Varnostni navijalnik gibljive cevi z vodilom za cev in nadzorovanim, močnim uvlekom cevi.
Nezlomljivo, zaprto ohišje iz umetne mase za uporabo na področjih, kjer je veliko umazanije in prahu. Kompaktna izvedba in preprosta montaža na steno ali strop z območjem vrtenja 180°. PU-cev, primerna za večji pretok; velika odpornost proti obrabi; z jeklenimi priključki za stisnjeni zrak.
Navijalnik s cevjo iz poliuretana v vpadljivi neonsko zeleni barvi.

Opomba:

Za spojke glejte art. 080286.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli