Boben za visokotlačno cev, 1/4-colski 20 m

Št. art.: 080060 20
(6,75 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ohišja Jeklena pločevina
Maksimalni obratovalni tlak 12 bar
Uporabna dolžina cevi 20 m
Notranji ⌀ cevi 9 mm
Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080060 20
EAN/GTIN 4003644006632
Številka proizvajalca K2S20LV9

Opis

Izvedba:

Industrijski kabelski boben iz jeklene pločevine z ergonomično oblikovanim ročajem. Dolga življenjska doba, uležajen vrtljiv ročaj z zavoro. Notranji ⌀ cevi = 9 mm; obratovalni tlak je največ 12 bar.