{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 8 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 6 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 2,5 m | |
Priključek hitre spojke | 1/4 col | |
Temperaturno območje | −60 °C - 60 °C | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080057 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406734831 | |
Številka proizvajalca | 080057 2,5 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |