Zunanji mikrometer karbidne merilne površine Odčitavanje 0,01 mm 0 - 25 mm

Št. art.: 0800501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0800501
    EAN/GTIN 4029713002329
    Številka proizvajalca 0800501
    L-število L40510 517

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 863-1
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Bralni deli so satenasto kromirani
    • Zaklepna ročica
    • Zaskočnik zaskočnika
    • Karbidne merilne površine
    • Toplotno izolirani

    Opis:

    Podaljšek za merilno globino za notranji mikrometer 1920/21 12 - 20 mm

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 25
    • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
    • Omejitev napak (µm): 4 µm
    • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
    • Premer vretena_mm: 6,5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico