Cev za vodo, rumena, PVC 13

Št. art.: 080047 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevi Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Mehki PVC
Maksimalni obratovalni tlak 8 bar
Preizkusni tlak 20 bar
Zunanji ⌀ cevi 15,25 mm
Notranji ⌀ cevi 13 mm
Dolžina cevi 50 m
Barva rumen
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080047 13
EAN/GTIN 3291671163782
Številka proizvajalca 116378

Opis

Izvedba:

Kakovostna cev za vodo, odporna proti zvijanju, v rumeni barvi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico