{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom | |
Maksimalni obratovalni tlak | 20 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 20 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 13 mm | |
Dolžina cevi | 50 m | |
Barva | modro prozorna | |
Temperaturno območje | −15 °C - 60 °C | |
Certifikat za živila (VO/2011) | Da |
Številka izdelka | 080043 13 | |
Številka proizvajalca | 080043 13 |