{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom | |
Maksimalni obratovalni tlak | 15 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 15 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 9 mm | |
Dolžina cevi | 50 m | |
Barva | prozorna | |
Temperaturno območje | −15 °C - 60 °C | |
Certifikat za živila (VO/2011) | Da | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka |
080042 9
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
3506110929738
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
092973
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |