Digitalni manometer 0-10 bar

Št. art.: 080031 0-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj 1/4 AG col
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Dolžina 30 mm
Širina 30 mm
Višina 36,8 mm
Območje prikaza manometra 0 bar - 10 bar
Število vključenih baterij 1
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Hidravlični manometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080031 0-10
EAN/GTIN 4047322540162
Številka proizvajalca 140218

Opis

Izvedba:

Digitalni manometer z osvetlitvijo ozadja v trdnem ohišju iz umetne mase, za nadzor in merjenje tlaka suhega, brezoljnega zraka in nestrupenih, neagresivnih plinov.
Trimestni 7-segmentni LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.

Obseg dobave:

Vklj. z gumbasto baterijo CR2032.

Opomba:

Primerne gumbaste baterije najdete pod art. 081560 CR2032.