Mazalnik z oljno meglo, 1/4-colski G1/4 col

Št. art.: 080022 G1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ notranjega navoja 1/4 col
Vrsta izdelka Oljna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080022 G1/4
EAN/GTIN 4047322753289

Opis

Izvedba:

Mazalnik z oljno meglo za dograditev na pnevmatska orodja, priključek G1/4-colski, dolžina 60 mm.

Uporaba:

Za naprave s plinskimi ali delno tekočimi mediji v spodnjem tlačnem področju (do 6 barov) kot so tlačne in hidravlične naprave v strojegradnji ali v krmilni in regulacijski tehniki. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.
Mazalnik z oljno meglo za zanesljivo oskrbo pnevmatskih orodij z oljnim mazanjem, primeren tudi za dolge razvode stisnjenega zraka.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.