{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | P2531-H | |
Mere vpenjala za orodja | 10,2 mm | |
Oblika vpenjala za orodja | 6-kotnik | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 402 l/min | |
Frekvenca udarjanja | 50 Hz | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Delovni hrup | 100 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 11,5 m/s2 | |
Dolžina | 193 mm | |
Vrsta izdelka | Pnevmatski sekač |
Številka izdelka | 079730 P2531-H | |
EAN/GTIN | 7322590059514 | |
Številka proizvajalca | 8425020620 |