Pnevmatsko gravirno pisalo, Tip: P2505

Št. art.: 079710 P2505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca P2505
Največja poraba stisnjenega zraka 36 l/min
Frekvenca udarjanja 190 Hz
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/8 col
Masa 0,12 kg
Delovni hrup 72 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,6 m/s2
19 mm
Dolžina 148 mm
Vrsta izdelka Gravirno pisalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079710 P2505
EAN/GTIN 7322590010102
Številka proizvajalca 8425010272

Opis

Izvedba:

Gravirno pisalo v velikosti svinčnika z zelo izboljšano gravirno glavo za označevanje orodij, za graviranje in za fina čistilna dela. Preprosto zamenljiva gravirna konica iz karbidne trdine.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.
Vklj. z 1,8 m cevjo iz PVC z notranjim ⌀ 3,2 mm.
Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Opomba:

Komplet nadomestnih gravirnih nožev najdete pod art. 079719.