{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 140EP | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 30 l/min | |
Frekvenca udarjanja | 190 Hz | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/8 col | |
Masa | 0,2 kg | |
Delovni hrup | 75 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Vrsta izdelka | Gravirno pisalo |
Številka izdelka | 079709 140EP | |
EAN/GTIN | 663023168098 |