{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 498 l/min | |
⌀ brusnega krožnika | 150 mm | |
Vrsta odsesavanja | Lastno odsesavanje | |
Hod | 5 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Delovni hrup | 82 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3,9 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vibracijski kotni brusilnik |
Številka izdelka | 079657 R036CS1HL | |
EAN/GTIN | 663023170978 |