{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Izhodna moč | 275 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 660 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Oznaka proizvajalca | G2410 | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina traku | 305 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Delovni hrup | 89 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Tračni brusilniki |
Številka izdelka | 079571 G2410 | |
EAN/GTIN | 7322590038366 | |
Številka proizvajalca | 8423030410 | |
Proizvajalec | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |