• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pnevmatski tračni brusilnik za cevi 14360

Št. art.: 079552 14360

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izhodna moč 522 W
Maksimalno število vrtljajev 3.400 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 1.124 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Oznaka proizvajalca 14360
Širina traku 13; 19; 25; 32; 40 mm
Dolžina traku 760 mm
Masa 2,9 kg
Delovni hrup 82 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079552 14360
EAN/GTIN 616026143609
Številka proizvajalca 14360

Opis

Izvedba:

Zmogljiv pnevmatski brusilnik za cevi, za obdelavo cevi in cevnih lokov. Nastavljiv ročaj. Vzmetno uležajena roka omogoča hitro menjavo brusnega traku. Brusni trakovi 13–40×760 mm.

Obseg dobave:

Tračni brusilnik za cevi, ročaj, brusni trak 38×762 mm.

Opomba:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.