Vpenjalna stročnica za premi brusilnik, ⌀ vpenjalne stročnice: 3mm

Št. art.: 079459 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjalne stročnice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalne stročnice 3 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079459 3
EAN/GTIN 7322590011529
Številka proizvajalca 4150104981
Proizvajalec Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Primerno za:

Pnevmatske preme brusilnike art. 079452 vel. G2412, G2422; art. 079447 vel. S085, S150, S200, S250; art. 079448 vel. S085, S150, S200, S250. Ni primerno za art. 079446 vel. G2440 (ima svoj sistem).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico