Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica ⌀ 6 mm 3550-180ES

Št. art.: 079453 3550-180ES
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izhodna moč 1.050 W
Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 1.560 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Masa 1,4 kg
Delovni hrup 81 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina 365 mm
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079453 3550-180ES
EAN/GTIN 015451785284
Številka proizvajalca 6151602360

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik z izhodno močjo 1050 W in maksimalnim številom vrtljajev 18.000 vrt./min.
⌀ vpenjalne stročnice 6 mm.
Dolga izvedba z ozkim vratom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico