Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica ⌀ 6 mm G2412

Št. art.: 079452 G2412
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2412-1
Izhodna moč 350 W
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 618 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Masa 0,5 kg
Delovni hrup 79 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina 180 mm
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079452 G2412
EAN/GTIN 7322590010058
Številka proizvajalca 8423031221

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik. Robusten in miren. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop.
⌀ vpenjalne stročnice 6 mm.
Kratka izvedba, največje število vrtljajev 20000 1/min.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli