• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pnevmatski premi brusilnik 48325

Št. art.: 079443 48325

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 48325
Izhodna moč 298 W
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 648 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Masa 0,41 kg
Delovni hrup 79 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina 202 mm
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079443 48325
EAN/GTIN 616026483255
Številka proizvajalca 48325

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.
Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom, v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem.
Kompakten premi brusilnik brez gonila z močjo 300 W z največjim številom vrtljajev 25.000 vrt./min. Nadzor števila vrtljajev za konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo. Predhodno vključen filter podaljša življenjsko dobo orodja.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli