{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izhodna moč | 820 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 620 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
Masa | 0,75 kg | |
Delovni hrup | 72 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3,21 m/s2 | |
Dolžina | 213 mm | |
Vrsta izdelka | Premi brusilnik |
Številka izdelka | 079442 SM25LR | |
EAN/GTIN | 5390145244724 |