{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izhodna moč | 63 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 100.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 170 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
⌀ vpenjalne stročnice | 3 mm | |
Masa | 0,15 kg | |
Delovni hrup | 70 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Dolžina | 135 mm | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079440 SPT100R | |
EAN/GTIN | 5390145244663 |