{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izhodna moč | 300 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.207 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,58 m/s2 | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 8 mm | |
Maksimalni ⌀ plošče | 75 mm | |
Masa | 0,6 kg | |
Delovni hrup | 74 dB(A) | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilnik |
Številka izdelka | 079316 RAM20LR | |
EAN/GTIN | 5390145244502 | |
Proizvajalec | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |