{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | CP3550-120AA5 | |
Izhodna moč | 1.100 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.560 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 9,8 m/s2 | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 1,9 kg | |
Delovni hrup | 84 dB(A) | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 079315 3550-120 | |
EAN/GTIN | 015451780425 | |
Številka proizvajalca | 6151607780 |